WURTH ELEKTRONIK
ケーブルクリップ 配線クリップ 20.1 mm 4.2mm 自消性 1袋 500個入
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:双方向ベース●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:20.1mm●幅:20.1 mm●深さ:4.2mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:20.1 x 20.1 x 4.2mm
アズワン品番
65-7395-80
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62154245
530909200
¥17,300
¥
16,980
¥18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください