ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ケーブルクリップ 配線クリップ 3mm x 1袋 500個入
HellermannTyton エッジ用バンドリングクリップは、黒色で提供されます。ポリアミド製です。組み立ては簡単で、手動でシャッフルするだけです
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップのバンドリング●最大バンドル直径:3mm●材質:ポリアミド●色:黒
アズワン品番
65-7426-55
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62154367
151-03404
¥
64,300
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください