WURTH ELEKTRONIK
ケーブルクリップ 配線クリップ 40 mm 19mm 自消性 1袋 5個入
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットケーブルクランプ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:53.5mm●幅:40 mm●深さ:19mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番
65-7395-75
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62154394
524256000
¥1,210
¥
1,198
¥1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください