ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ケーブルタイ 100mm x 2.5 mm 黒 ポリアミド 1袋 5000個入
HellermannTyton は、黒色ポリアミド製です。長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能
仕様
●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T18R
アズワン品番
65-7393-10
内容量
1袋(5000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62154629
156-00338
¥
965,000
¥
949,800
¥
1,044,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください