曜日別特売

ケーブルタイ 15.75mm x 20.3 mm 黒 1袋 25個入

ケーブルタイ 15.75mm x 20.3 mm 黒 1袋 25個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton は、超強力ポリアセタール( POM )製です。システムはエンドレスストラップ、スペーサ、ヘッドで構成されています。ヘッドには、ステンレススチール製の爪が含まれていて、適切に固定できます。非常に確実に固定でき、経年劣化や紫外線に対する優れた耐性を備えています。あらゆる束径に対応し、在庫を削減できます。この堅牢なケーブル

仕様●長さ:15.75mm●幅:20.3 mm●色:黒●タイプ:リリース可能●シリーズ:EL-TY (TELSH)アズワン品番65-7427-43内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62154647111-31000
11,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする