コック栓 三方用 2061シリーズ

コック栓 三方用 2061シリーズ - コスモスビード

※このコック栓は、共通摺合せになっていますので、洗浄・破損の補充交換等に大変便利で経済的です。

仕様●摺合:TS15/35●テーパー1/10アズワン品番65-6842-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
621581472061-02
4,360
4,198
4,618(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする