MURATA(村田製作所)
コモンモードチョークコイル DLM0Q 35 Ω 1セット 50個入
仕様
●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:35 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:2.3Ω●線数:2
アズワン品番
65-7044-90
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62159048
DLM0QSB350HY2D
¥
810
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください