MURATA(村田製作所)
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 330 Ω 1セット 700個入
仕様
●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:330 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.027Ω●線数:2
アズワン品番
65-7041-65
内容量
1セット(700個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62159179
DLW5ATH331MQ2L
¥
117,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください