MURATA(村田製作所)
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 330 Ω 1セット 700個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(700個)
注文コード
62159179
品番
DLW5ATH331MQ2L
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:330 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.027Ω●線数:2
アズワン品番
65-7041-65