KEMET
コモンモードチョークコイル PHBC 1セット 40個入
仕様
●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:107 μ H●シリーズ:PHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:53mΩ●電流 Max:3 A●寸法:22 (Dia.) x 12.1mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-7026-31
内容量
1セット(40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62159635
PHBC10-0R8A0107V
¥
38,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください