KEMET
コモンモードチョークコイル SHBC 1セット 16個入
仕様
●入数:1トレイ(16個入り)●インダクタンス:97 μH●シリーズ:SHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:16mΩ●電流 Max:12 A●寸法:41.2 (Dia.) x 20.3mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番
65-6916-91
内容量
1セット(16個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62160186
SHBC20-1R7A0097V
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください