WURTH ELEKTRONIK
コモンモードノイズフィルタ WE-TEFA 125 1 Turn Ω 588 2 Turn Ω 1セット 60個入
仕様
●入数:1トレイ(60個入り)●シリーズ:WE-TEFA●インピーダンス:125 ( 1 回転) Ω 、588 ( 2 回転) Ω●試験周波数:100 MHz●寸法:28 Dia. x 20mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +140 ℃●自動車規格:AEC-Q200●動作温度 Max:+140℃
アズワン品番
65-7120-76
内容量
1セット(60個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62163205
782114155200
¥
26,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください