コンテナー用パウチバック G-Medic ST-50シリーズ

コンテナー用パウチバック G-Medic ST-50シリーズ - ハイランドMP

コンテナー用パウチバック:G-Medic Pouch
G-Medic Pouchと一般的なマチなしの比較
G-Medic Pouchは、バックの底にマチがあるので検体を自立した状態で輸送できます。
3次容器(外装容器)をコンパクトに。
国連(UN)規格(UN3373 P650)の耐圧基準をクリア:UN規格3重包装の2次容器として使用できます。
国際航空運送協会(IATA)の包装基準(PI65

仕様●オートクレーブ不可●収納本数:15ml遠心管×3、50ml遠心管×1、Φ45×60mmコンテナ×1●パウチ外寸(W×L):120×150mm●有効内寸(W×L):100×139mm(参考値)●構成:G-Medic(TM) Pouch●※注意:必ず吸水シート(別売)を合わせてご使用ください。●封入の仕方アズワン品番65-3846-88内容量1個(10枚)
注意
●※注意:必ず吸水シート(別売)を合わせてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62164194ST-50
4,900
4,898
5,388(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする