日本ケミコン
コンデンサ 10000μF 35V dc 1袋 2個入
仕様
●静電容量:10000μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:31 (Dia.) x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●直径:31mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●リップル電流:2.9Arms●誘電正接:0.25%
アズワン品番
65-7206-09
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62164228
EKMH350VSN103MR35S
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください