VISHAY
コンデンサ 10000μF 400V dc 1袋 8個入
仕様
●静電容量:10000μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:90 Dia. x 146mm●高さ:146mm●動作温度 Min:-40℃●直径:90mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:20mΩ
アズワン品番
65-7036-50
内容量
1袋(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62164237
MAL250136103E3
¥
390,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください