曜日別特売

コンデンサ 10000μF 50V dc

コンデンサ 10000μF 50V dc - KEMET
(1件のレビュー)

AEC-Q200認定
ALS36 / 37シリーズ
Kemet ALS36 / 37シリーズねじ端子型コンデンサは、さまざまなケースサイズと定格電圧に対応し、単位体積あたりの高CVと高リプル電流が組み合わされ、長寿命となっています。 これらのシリーズは、周波数コンバータ、無停電電源装置(UPS)システム、スイッチモード電源(SMPS)など、高い信頼性と長い想定寿命が要求される

仕様●静電容量:10000μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:34.93 x 79.38mm●高さ:79.38mm●長さ:79.38mm●動作温度 Min:-40℃●直径:34.93mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:12.7mm●等価直列抵抗:18 mΩ @ 20 Hz, 24 mΩ @ 120 Hzアズワン品番65-7123-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62164246ALS36H103D3C050
3,740
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-24
用途: 古いアンプのブロックコンデンサー交換
不動産業

ネジ端子のものがなかなか見つからず助かりました。交換後はノイズも無くなり満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする