曜日別特売

コンデンサ 1000μF 10V dc 1袋 10個入

コンデンサ 1000μF 10V dc 1袋 10個入 - Panasonic(パナソニック)

MシリーズタイプA電解コンデンサ
パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。
SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。
用途
パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。

仕様●静電容量:1000μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●リップル電流:630mAアズワン品番65-7179-28内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62164289ECA1AM102
490
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする