曜日別特売

コンデンサ 1000μF 10V dc 1袋 5個入

コンデンサ 1000μF 10V dc 1袋 5個入 - Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1000μF 10V dc 1袋 5個入 - Panasonic(パナソニック)

FMシリーズ: 6.3 → 16 V
パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。
高い信頼性 長寿命 高リプル電流。
用途
パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が

内容量1袋(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62164359EEUFM1A10265-7180-85
740
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
62164368EEUFM1A102L65-7179-97
670
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする