曜日別特売

コンデンサ 1000μF 25V dc 1袋 200個入

コンデンサ 1000μF 25V dc 1袋 200個入 - Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1000μF 25V dc 1袋 200個入 - Panasonic(パナソニック)

自動車には適用不可
FRシリーズ: 6.3 → 25 V
パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。
高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。
用途
パナソニックFRシリーズタイプ

内容量1袋(200個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62164569EEUFR1E10265-7053-46
18,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
62164578EEUFR1E102L65-6942-82
19,600
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする