KEMET
コンデンサ 1000μF 400V dc 1セット 36個入
仕様
●入数:1トレイ(36個入り)●静電容量:1000μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 60mm●高さ:60mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●漏れ電流:2.4 mA
アズワン品番
65-7131-89
内容量
1セット(36個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62164684
ALC70A102EH400
¥
78,500
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください