コンデンサ 100μF 16V dc 1袋 25個入

コンデンサ 100μF 16V dc 1袋 25個入 - Panasonic(パナソニック)

アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃
パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。
高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。
用途
パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。

仕様●静電容量:100μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●漏れ電流:3 μAアズワン品番65-7054-62内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62164824EEAGA1C101
1,210
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする