日本ケミコン
コンデンサ 10μF 160V dc 1袋 10個入
仕様
●静電容量:10μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10.5 (Dia.) x 17.5mm●高さ:17.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:315mArms●誘電正接:0.2%
アズワン品番
65-7199-27
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62165436
EKXG161ELL100MJ16S
¥
2,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください