曜日別特売

コンデンサ 10μF 16V dc 1セット 2000個入

コンデンサ 10μF 16V dc 1セット 2000個入 - Panasonic(パナソニック)コンデンサ 10μF 16V dc 1セット 2000個入 - Panasonic(パナソニック)

アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃
パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。
AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。
用途

内容量1セット(2000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62165470EEEHB1C100AR65-6942-56
39,800
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
62165479EEEHB1C100R65-7062-84
35,600
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする