コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 25個入
アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃
パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。
高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。
用途
パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●許容差:±20%
アズワン品番65-7160-50
内容量1袋(25個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~