曜日別特売

コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 5個入

コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 5個入 - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃
パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。
小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。
用途
パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産

仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:1.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7174-83内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62165558ECEA1CKS100
200
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-19
用途: センサー照明の修理
製造業

本体サイズが手に入り食い物だったのですが商品の取り扱いがあり、助かりました。日本メーカーの製品なので安心して利用できました。

対象商品 : 62165558
2024-09-28
用途: 機械のメンテナンス

到着も想定内で問題なく使えました。後は耐久性に期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする