日本ケミコン
コンデンサ 10μF 250V dc 1袋 10個入
電子バラスト回路、及びその他の長寿命製品の用途 リプル電流に対する耐久性: 8,000 → 10,000時間 @ 105℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様
●静電容量:10μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10.5 (Dia.) x 21.5mm●高さ:21.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●極性あり:極性●誘電正接:0.2%
アズワン品番
65-6981-54
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62165567
EKXG251ELL100MJ20S
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください