VISHAY
コンデンサ 10μF 25V dc 1袋 5個入
013シリーズ
非固体、低漏洩電流、低消費電力、長寿命 タンタルビーズコンデンサの代替品として、一般的な用途及び産業用途に推奨
仕様
●静電容量:10μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:750 h, 2000 h, 3000 h, 80000 h●シリーズ:13
アズワン品番
65-7199-39
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62165594
MAL201336109E3
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください