曜日別特売

コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 200個入

コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 200個入 - Panasonic(パナソニック)

アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃
パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。
高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。
用途
パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。

仕様●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●リップル電流:35mAアズワン品番65-6981-81内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62165664EEAGA1V100
4,180
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする