曜日別特売

コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 5個入

コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 5個入 - Panasonic(パナソニック)

アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃
パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。
小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。
用途
パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産

仕様●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2mm●許容差:±20%アズワン品番65-7158-56内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62165716ECEA1VKS100
200
199
219(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする