Panasonic(パナソニック)
コンデンサ 10μF 50V dc 1セット 2000個入
耐久性: 105℃、1000 → 5000時間 低インピーダンス
仕様
●入数:1テープ(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 Dia. x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●リップル電流:125mArms●誘電正接:0.1%
アズワン品番
65-7131-35
内容量
1セット(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62165734
EEUFC1H100LH
¥
31,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください