Panasonic(パナソニック)
コンデンサ 10μF 50V dc 1袋 25個入
仕様
●静電容量:10μF●電圧:50V dc●テクノロジー:電解●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●極性あり:極性
アズワン品番
65-6959-01
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62165786
EEUFC1H100LH
¥
760
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください