曜日別特売

コンデンサ 1500μF 16V dc 1袋 200個入

コンデンサ 1500μF 16V dc 1袋 200個入 - Panasonic(パナソニック)

自動車には適用不可
FRシリーズ: 6.3 → 25 V
パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。
高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。
用途
パナソニックFRシリーズタイプ

仕様●静電容量:1500μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7063-71内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62166240EEUFR1C152L
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする