曜日別特売

コンデンサ 1500μF 6.3V dc 1袋 5個入

コンデンサ 1500μF 6.3V dc 1袋 5個入 - Panasonic(パナソニック)

FKシリーズ: 6.3 → 16 V
パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。
AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型化ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型) 低ESR 高い信頼性

仕様●静電容量:1500μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7204-06内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62166380EEUFK0J152L
840
829
912(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする