ニチコン
コンデンサ 150μF 35V dc 1袋 10個入
仕様
●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:8.3mm●奥行き:8.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:8.3 x 8.3 x 10.3mm●シリーズ:YB●リップル電流:2.3A
アズワン品番
65-7041-42
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62166504
GYB1V151MCQ1GS
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください