Panasonic(パナソニック)
コンデンサ 1800μF 6.3V dc 1セット 500個入
FPシリーズリール
高温リフローに対する長期的な耐久性を備えた表面実装型Vタイプ電解コンデンサのフルリール
仕様
●入数:1リール(500個入り)●静電容量:1800μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●許容差:±20%
アズワン品番
65-7185-46
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62166836
EEEFPJ182UAP
¥
48,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください