VISHAY
コンデンサ 18μF 400V 1セット 150個入
仕様
●入数:1リール(150個入り)●静電容量:18μF●電圧:400V●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:16 x 16 x 16mm●長さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●自動車規格:AEC-Q200
アズワン品番
65-7093-67
内容量
1セット(150個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62166985
MAL215299605E3
¥
59,500
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください