日本ケミコン
コンデンサ 1μF 100V dc 1袋 10個入
現在の標準SMGシリーズから小型化 耐久性: 2,000時間 @ 85℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様
●静電容量:1μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5.5 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2mm●漏れ電流:4 μA●誘電正接:0.08%
アズワン品番
65-7148-36
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62167010
ESMQ101ELL1R0ME11D
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください