ニチコン
コンデンサ 1μF 50V dc 1セット 2000個入
アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:1μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:60mA
アズワン品番
65-6960-29
内容量
1セット(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62167064
UCD1H010MCL1GS
¥
39,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください