日本ケミコン
コンデンサ 22000μF 35V dc
リプル電流に対する耐久性: 2,000時間 @ 105℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様
●静電容量:22000μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:36 (Dia.) x 50mm●高さ:50mm●動作温度 Min:-40℃●直径:36mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●リップル電流:4.92Arms●誘電正接:0.25%
アズワン品番
65-6971-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62167229
EKMH350VSN223MA50S
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください