曜日別特売

コンデンサ 2200μF 25V dc 1袋 5個入

コンデンサ 2200μF 25V dc 1袋 5個入 - Panasonic(パナソニック)

自動車には適用不可
FRシリーズ: 6.3 → 25 V
パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。
高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。
用途
パナソニックFRシリーズタイプ

仕様●静電容量:2200μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●リップル電流:3.3Aアズワン品番65-7141-96内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62167439EEUFR1E222S
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする