日本ケミコン
コンデンサ 2200μF 35V dc 1袋 5個入
アルミ電解コンデンサ KRGシリーズ 105℃
O4´7L to O18´25Lの小型・薄形品 105℃ 1,000時間保証 静電容量許容差:±20%
仕様
●静電容量:2200μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:KRG
アズワン品番
65-7190-10
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62167509
EKRG350ELL222MM20S
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください