ニチコン
コンデンサ 2200μF 6.3V dc 1袋 5個入
仕様
●テクノロジー:ポリマー●静電容量:2.2mF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:12mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:10 x 12.7mm●シリーズ:CG●電解質の種類:ソリッド●極性あり:極性
アズワン品番
65-7045-36
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62167570
PCG0J222MCL1GS
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください