曜日別特売

コンデンサ 2200μF 63V dc 1箱 50個入

コンデンサ 2200μF 63V dc 1箱 50個入 - ニチコン

PWシリーズラジアル50 → 450 V
PWアルミ電解コンデンサ
PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 V

仕様●静電容量:2200μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 40mm●高さ:40mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:8000h●リップル電流:3.2Aアズワン品番65-7194-75内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62167615UPW1J222MHD
18,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする