曜日別特売

コンデンサ 220μF 25V dc 1袋 5個入

コンデンサ 220μF 25V dc 1袋 5個入 - Panasonic(パナソニック)

FMシリーズ25 → 50 V
パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。
高い信頼性 長寿命 高リプル電流。
用途
パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高

仕様●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●リップル電流:950mAアズワン品番65-7181-87内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62168008EEUFM1E221
410
409
450(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする