ニチコン
コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 10個入
チップタイプ、低インピーダンス温度範囲:最大 +105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
仕様
●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10.3 x 10.3 x 7.7mm●高さ:7.7mm●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mm●リップル電流:850mA●誘電正接:0.12%
アズワン品番
65-7042-87
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62168069
UCL1V221MCL6GS
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください