日本ケミコン
コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 10個入
仕様
●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10.5 (Dia.) x 14mm●高さ:14mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:300mArms●誘電正接:0.12%
アズワン品番
65-7124-68
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62168270
EKMQ500ELL221MJC5S
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください