ニチコン
コンデンサ 22μF 100V dc 1セット 500個入
チップタイプ、-55 → +105 ℃ の広い温度範囲で動作 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
仕様
●入数:1リール(500個入り)●静電容量:22μF●電圧:100V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10.3 x 10.3 x 10mm●高さ:10mm●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mm●リップル電流:150mA●誘電正接:0.08%
アズワン品番
65-7046-36
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62168410
UUX2A220MNL1GS
¥
18,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください