曜日別特売

コンデンサ 22μF 35V dc 1セット 1000個入

コンデンサ 22μF 35V dc 1セット 1000個入 - Panasonic(パナソニック)

アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃
パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。
AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。
用途

仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:22μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●シリーズ:HB SMDアズワン品番65-6942-44内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62168726EEEHB1V220AP
27,200
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする