VISHAY
コンデンサ 22μF 450V 1セット 125個入
仕様
●入数:1リール(125個入り)●静電容量:22μF●電圧:450V●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:18 x 18 x 16mm●長さ:18mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.3mm●自動車規格:AEC-Q200
アズワン品番
65-7098-19
内容量
1セット(125個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62168814
MAL215299706E3
¥
52,100
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください