ニチコン
コンデンサ 22μF 50V dc 1セット 1000個入
高い信頼性、低 ESR、高リプル電流 4000 時間 @ 125 ℃ の長寿命
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:80mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.6 x 6.6 x 5.8mm●シリーズ:YA●リップル電流:750mA
アズワン品番
65-6924-52
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62168900
GYA1H220MCQ1GS
¥
69,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください